Beli vessel wire stripper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp279.900

    Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 155
    • Weight (g): 100
  2. Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    -Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
  3. Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: Cellulose Acetate Resin
    • Tip Finish: Black Point Tip
  4. OPT Wire Stripper
    Mulai

    Rp209.900

    OPT Wire Stripper
    atribut:
    • Dia. Of Cutting Blade (mm): Ø 1, 1.6, 2, 2.6, 3.2
    • Size (inch): 6.5
  5. Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  6. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  7. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
    atribut:
    • Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Combination Pliers
  8. Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp15.900

    Vessel Bit Philips (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
  9. Wipro Tang Kupas Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  10. Vessel Vessel Wire Stripper with Screw Cutter (for Single & Stranded Wire)
    Mulai

    Rp329.900

    Vessel Vessel Wire Stripper with Screw Cutter (for Single & Stranded Wire)
    Deskripsi:
    The perfect circular shape does not damage the core wire. Work efficiency is improved with a double collar that naturally determines the grip direction. With cutting function for small screws and bolts (for M3/M4). With fall prevention cord mounting hole. The cushion grip comes with a conversion table for AWG, mm, and mm2.
    atribut:
    • AWG: 12/14/16/18/20/22/24
    • Color: Red / black
    • Color (Pattern): Red
    • Mass (g): 107
    • Nominal Sectional Area (mm2): 3.3/2.0/1.3/0.8/0.5/0.3/0.2
    • Overall Length (mm): 163
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Range to Use (DIAmm): Wire core: 2.0 / 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.8 / 0.65 / 0.5
  11. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  12. Vessel Wire Stripper
    Mulai

    Rp529.900

    Vessel Wire Stripper
    Deskripsi:
    Quickly and cleanly strips the coating with a single action of just squeezing the lever.
    atribut:
    • Function: with strip gauge
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
    atribut:
    • Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Long Nose Pliers
  14. INGCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp129.900

    INGCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
  15. LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp759.900

    LOBSTER(LOBTEX) Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -Weighing only 400g, handling operation is by far the lightest.-Mold confirmation mechanism is built in.-JIS C9711 Compliant Product.-Crimps and connects the cable with a bare terminal or sleeve.
  16. Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    23%
    Mulai

    Rp61.900

    Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Tip Finish: Black Magnetic Oxide Tip
  17. Miyako Water Dispenser Top Loading with Storage Box (Galon Atas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp579.900

    Miyako Water Dispenser Top Loading with Storage Box (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Miyako WD-588-HC - Dispenser Hot and Cold with Glasses Rack didesain khusus bagi anda pecinta minimalis nan simple. Terdapat penyimpanan gelas dibawahnya sehingga anda dapat dengan cepat meminum air dengannyaJumlah Kran : 2 Kran Panas dan DinginTangki Air anti karatSuara kompresor halusDilengkapi laci penyimpan gelas
    atribut:
    • Loading Type: Top Loading
Daftar Harga vessel wire stripper Terbaru November 2026
Vessel Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Rp279.900
Vessel Automatic Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Rp159.900
Vessel Screwdriver Micro (Obeng)Rp40.900
OPT Wire StripperRp209.900
Vessel Automatic Hand Wire Stripper (Tang Kupas Kabel)Rp489.900
TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp41.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
OPT Hand Crimping LY Series (Tang Crimping)Rp359.900
Vessel Bit Philips (Mata Obeng)Rp15.900
Wipro Tang Kupas KabelRp76.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)